text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artículo No. 2N406096
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 45779
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867321
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.