text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 6H389896
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 27395
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867427
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.