text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artículo No. 6N722214
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 27395
Tamaño de rosca 12
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867684
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.