text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artículo No. 9O372302
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 9O372302
EAN 4015448818519
UBB 500751848259
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867291
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.