Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1G863961
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1G863961
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45779
Tamaño de rosca
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45779
Tamaño de rosca
20
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G863961
EAN
4015448818632
UBB
500751850040
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867310