Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9F948209
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9F948209
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45779
Tamaño de rosca
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45779
Tamaño de rosca
18
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9F948209
EAN
4015448818700
UBB
500751853192
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867348