text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Embalado por 1

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Números de artículo

Artículo No. 3A109336
EAN 4015448595823
UBB 500751854265
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867372
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.