text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artículo No. 0W129488
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867924
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.