text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artículo No. 6U109563
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.75
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 45904
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867481
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.