text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artículo No. 7H216224
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 7H216224
EAN 4015448819202
UBB 500751867218
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867557
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.