text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Artículo No. 5X409956
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 5X409956
EAN 4015448818991
UBB 500751862268
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867491
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.