Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7I546377
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7I546377
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I546377
EAN
4015448610953
UBB
500751862755
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867496