Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6H786957
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
Tecwerk Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6H786957
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H786957
EAN
4015448818939
UBB
500751861765
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867486