text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


Artículo No. 9V579742
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45904
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 9V579742
EAN 4015448611295
UBB 500751869784
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.