Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N268155
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
TECWERK Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4N268155
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
45840
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N268155
EAN
4015448597155
UBB
500751870592
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867678