Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4F553855
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
TECWERK Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4F553855
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
12
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4F553855
EAN
4015448597117
UBB
500751870261
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867655