Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3N989106
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3N989106
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45658
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45658
Tamaño de rosca
10
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
45782
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N989106
EAN
4015448596325
UBB
500751860106
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867469