text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H


Artículo No. 0J587960
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 6
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45750
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 0J587960
EAN 4015448594932
UBB 500751843466
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867222
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.