text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374B M30 x 2 mm HSS-Co 6H


Artículo No. 3F078255
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 45
Llave cuadrada (mm) 45904
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 3F078255
EAN 4015448640509
UBB 500751848663
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867295
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.