Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5R872633
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B M24 x 2 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5R872633
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
24
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
45791
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R872633
EAN
4015448640288
UBB
500751846014
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867269