text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374B M20 x 2 mm HSS-Co 6H


Artículo No. 3W650693
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 30
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 18
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 3W650693
EAN 4015448610311
UBB 500751847343
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867282
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.