Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8W770374
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8W770374
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45658
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45658
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
45782
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W770374
EAN
4015448818915
UBB
500751861500
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867484