text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 8E957338
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45785
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45785
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 45750
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867775
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.