text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Article number 2J274549
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 45658
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 45694
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Description

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Article numbers

Article number 2J274549
EAN 4015448819349
UBB 500751871822
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867691
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.