Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0X841269
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0X841269
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
45904
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X841269
EAN
4015448819332
UBB
500751871749
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867690