text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


Artículo No. 8M937247
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 45904
Rosca a izquierdas No

Números de artículo

Artículo No. 8M937247
EAN 4015448819523
UBB 500751873497
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867707
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.