Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N479276
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4N479276
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45785
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
45781
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7000000000000001
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45785
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
45781
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.7000000000000001
Tamaño de rosca
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
45750
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N479276
EAN
4015448819318
UBB
500751871582
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867688