Machos de máquina
Todas las categorías
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1C849701
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1C849701
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
45840
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C849701
EAN
4015448597179
UBB
500751873232
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867705