text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Artículo No. 9R241660
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 9R241660
EAN 4015448640585
UBB 500751850388
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867313
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.