Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Q559737
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
TECWERK Machine tap DIN 371C M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Q559737
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
16
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q559737
EAN
4015448640653
UBB
500751850958
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867319