text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Artículo No. 6W533375
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 45658
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45694
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Números de artículo

Artículo No. 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867425
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.