Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4S786958
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4S786958
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
10
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S786958
EAN
4015448611080
UBB
500751865238
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867521