Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z640944
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Z640944
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
45904
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z640944
EAN
4015448819431
UBB
500751872655
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867699