text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artículo No. 6C486012
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45904
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 6C486012
EAN 4015448819240
UBB 500751870758
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867680
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.