text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


Artículo No. 3B143427
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45904
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 3B143427
EAN 4015448819424
UBB 500751872572
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867698
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.