text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H


Artículo No. 1U851586
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45750
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 1U851586
EAN 4015448819233
UBB 500751870675
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867679
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.