text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H


Artículo No. 4X570748
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45750

Números de artículo

Artículo No. 4X570748
EAN 4015448819417
UBB 500751872408
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867697
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.