text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H


Artículo No. 9S913961
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 27395
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 27395
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 9S913961
EAN 4015448819370
UBB 500751872085
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867693
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.