text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artículo No. 6Q415036
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 6Q415036
EAN 4015448819455
UBB 500751872812
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.