text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Embalado por 1

Descripción

HSS-Co. Shape B. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 1F747279
EAN 4015448818540
UBB 500751849166
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867301
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.