text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lifting sling DIN EN 1492-1 length 3 m violet load bearing cap. single 1000 kg P


Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Artículo No. 7J701201
Color Otro
Anchura 30
Material Otro
Carga útil 2000
Longitud de trabajo (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 30
Material Otro
Carga útil 2000
Longitud de trabajo (mm) 3
Marca Tecwerk

Descripción

Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Números de artículo

Artículo No. 7J701201
EAN 4015448948537
UBB 500751198390
UNSPSC 31151703
Artículo del fabricante nr 2000365117
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.