text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 28 mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Artículo No. 7Q555444
Tamaño nominal (mm) 28
Sistema de sujeción Otro
Revestimiento Metal duro
Con taladro central
Sistema de sujeción de tallas Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño nominal (mm) 28
Sistema de sujeción Otro
Revestimiento Metal duro
Con taladro central
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 4
Marca Tecwerk

Descripción

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Números de artículo

Artículo No. 7Q555444
EAN 4015448953234
UBB 500751238238
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2000800053
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.