text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artículo No. 7B920921
Diámetro exterior (mm) 30
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 14
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 30
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 14
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867793
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.