Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5C724672
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
Tecwerk Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5C724672
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C724672
EAN
4015448640059
UBB
500751839837
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867146