Machos de roscar manuales
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
0B296625
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 3 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0B296625
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
45840
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B296625
EAN
4015448640172
UBB
500751841064
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867170