Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
2F463064
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2F463064
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
45778
Tamaño de rosca
10
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
45782
Rosca a izquierdas
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F463064
EAN
4015448640004
UBB
500751839340
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867136