text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


Artículo No. 5A528820
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 45904
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5A528820
EAN 4015448639510
UBB 500751834960
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867082
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.