text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 8O512180
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 45778
Tamaño de rosca 14
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867086
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.