text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROM


Artículo No. 4D694730
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 4D694730
EAN 4015448583035
UBB 500751744797
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000863531
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.