Productos SDS
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
Accesorios
Productos SDS
8X193588
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
Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8X193588
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
210
Taladro de diámetro (mm)
12
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Material de corte
Otro
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8X193588
EAN
4015448583134
UBB
500751745604
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
2000863547